

CHF 534.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.00 | - |
4+ | CHF 458.50 | 14.14% |
10+ | CHF 401.50 | 24.81% |
20+ | CHF 366.50 | 31.37% |
30+ | CHF 342.00 | 35.96% |
50+ | CHF 333.00 | 37.64% |
100+ | CHF 322.00 | 39.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |