

CHF 553.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 553.00 | - |
4+ | CHF 473.50 | 14.38% |
10+ | CHF 415.00 | 24.95% |
20+ | CHF 380.50 | 31.19% |
30+ | CHF 355.00 | 35.80% |
50+ | CHF 346.00 | 37.43% |
100+ | CHF 339.00 | 38.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |