

CHF 686.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 686.50 | - |
4+ | CHF 608.50 | 11.36% |
10+ | CHF 533.50 | 22.29% |
20+ | CHF 504.00 | 26.58% |
30+ | CHF 470.50 | 31.46% |
50+ | CHF 458.00 | 33.28% |
100+ | CHF 441.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |