

CHF 1'161.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'255.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'161.00 | - |
4+ | CHF 1'052.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'033.00 | 11.02% |
20+ | CHF 935.00 | 19.47% |
30+ | CHF 872.50 | 24.85% |
50+ | CHF 850.00 | 26.79% |
100+ | CHF 842.50 | 27.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |