

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.20 | - |
4+ | CHF 40.60 | 13.98% |
10+ | CHF 35.60 | 24.58% |
20+ | CHF 31.90 | 32.42% |
30+ | CHF 29.80 | 36.86% |
50+ | CHF 29.00 | 38.56% |
100+ | CHF 28.00 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |