

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.90 | - |
4+ | CHF 43.70 | 14.15% |
10+ | CHF 38.30 | 24.75% |
20+ | CHF 34.40 | 32.42% |
30+ | CHF 32.10 | 36.94% |
50+ | CHF 31.20 | 38.70% |
100+ | CHF 30.10 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |