

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.30 | - |
4+ | CHF 67.30 | 14.05% |
10+ | CHF 59.10 | 24.52% |
20+ | CHF 52.80 | 32.57% |
30+ | CHF 49.20 | 37.16% |
50+ | CHF 48.00 | 38.70% |
100+ | CHF 46.30 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |