

CHF 89.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.10 | - |
4+ | CHF 76.60 | 14.03% |
10+ | CHF 67.20 | 24.58% |
20+ | CHF 60.20 | 32.44% |
30+ | CHF 56.20 | 36.92% |
50+ | CHF 54.70 | 38.61% |
100+ | CHF 52.80 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |