

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.50 | - |
4+ | CHF 47.70 | 14.05% |
10+ | CHF 41.80 | 24.68% |
20+ | CHF 37.50 | 32.43% |
30+ | CHF 34.90 | 37.12% |
50+ | CHF 34.10 | 38.56% |
100+ | CHF 32.80 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |