

CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.40 | - |
4+ | CHF 32.20 | 13.90% |
10+ | CHF 28.20 | 24.60% |
20+ | CHF 25.30 | 32.35% |
30+ | CHF 23.60 | 36.90% |
50+ | CHF 23.00 | 38.50% |
100+ | CHF 22.10 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |