

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.40 | - |
4+ | CHF 31.30 | 14.01% |
10+ | CHF 27.50 | 24.45% |
20+ | CHF 24.60 | 32.42% |
30+ | CHF 23.00 | 36.81% |
50+ | CHF 22.40 | 38.46% |
100+ | CHF 21.60 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |