

CHF 1'207.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'304.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'207.00 | - |
4+ | CHF 1'048.00 | 13.17% |
10+ | CHF 919.00 | 23.86% |
20+ | CHF 874.50 | 27.55% |
30+ | CHF 816.50 | 32.35% |
50+ | CHF 795.50 | 34.09% |
100+ | CHF 767.50 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |