

CHF 1'768.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'911.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'768.00 | - |
4+ | CHF 1'550.00 | 12.33% |
10+ | CHF 1'359.00 | 23.13% |
20+ | CHF 1'357.00 | 23.25% |
30+ | CHF 1'267.00 | 28.34% |
50+ | CHF 1'234.00 | 30.20% |
100+ | CHF 1'220.00 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |