

CHF 676.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 676.00 | - |
4+ | CHF 598.50 | 11.46% |
10+ | CHF 524.50 | 22.41% |
20+ | CHF 494.50 | 26.85% |
30+ | CHF 461.50 | 31.73% |
50+ | CHF 449.50 | 33.51% |
100+ | CHF 434.50 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |