

CHF 568.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 614.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 568.00 | - |
4+ | CHF 487.00 | 14.26% |
10+ | CHF 427.00 | 24.82% |
20+ | CHF 389.50 | 31.43% |
30+ | CHF 363.50 | 36.00% |
50+ | CHF 354.00 | 37.68% |
100+ | CHF 342.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |