

CHF 522.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 522.50 | - |
4+ | CHF 448.00 | 14.26% |
10+ | CHF 393.00 | 24.78% |
20+ | CHF 358.50 | 31.39% |
30+ | CHF 335.00 | 35.89% |
50+ | CHF 326.00 | 37.61% |
100+ | CHF 314.50 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |