

CHF 539.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 583.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 539.50 | - |
4+ | CHF 463.50 | 14.09% |
10+ | CHF 406.00 | 24.75% |
20+ | CHF 366.50 | 32.07% |
30+ | CHF 342.00 | 36.61% |
50+ | CHF 333.00 | 38.28% |
100+ | CHF 324.50 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |