

CHF 1'139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'231.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'139.00 | - |
4+ | CHF 1'004.00 | 11.85% |
10+ | CHF 988.50 | 13.21% |
20+ | CHF 895.00 | 21.42% |
30+ | CHF 835.00 | 26.69% |
50+ | CHF 813.50 | 28.58% |
100+ | CHF 805.50 | 29.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |