

CHF 982.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'061.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 982.00 | - |
4+ | CHF 872.00 | 11.20% |
10+ | CHF 765.00 | 22.10% |
20+ | CHF 714.00 | 27.29% |
30+ | CHF 666.50 | 32.13% |
50+ | CHF 649.00 | 33.91% |
100+ | CHF 636.50 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |