

CHF 1'160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'253.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'160.00 | - |
4+ | CHF 1'008.00 | 13.10% |
10+ | CHF 883.50 | 23.84% |
20+ | CHF 841.00 | 27.50% |
30+ | CHF 784.50 | 32.37% |
50+ | CHF 764.50 | 34.09% |
100+ | CHF 737.50 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |