

CHF 1'712.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'850.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'712.00 | - |
4+ | CHF 1'530.00 | 10.63% |
10+ | CHF 1'489.00 | 13.03% |
20+ | CHF 1'348.00 | 21.26% |
30+ | CHF 1'258.00 | 26.52% |
50+ | CHF 1'225.00 | 28.45% |
100+ | CHF 1'182.00 | 30.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |