

CHF 558.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 558.00 | - |
4+ | CHF 478.50 | 14.25% |
10+ | CHF 419.50 | 24.82% |
20+ | CHF 383.50 | 31.27% |
30+ | CHF 358.00 | 35.84% |
50+ | CHF 348.50 | 37.54% |
100+ | CHF 336.00 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |