

CHF 651.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 703.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 651.00 | - |
4+ | CHF 576.50 | 11.44% |
10+ | CHF 505.50 | 22.35% |
20+ | CHF 477.50 | 26.65% |
30+ | CHF 446.00 | 31.49% |
50+ | CHF 434.50 | 33.26% |
100+ | CHF 418.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |