

CHF 1'146.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'238.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'146.00 | - |
4+ | CHF 992.00 | 13.44% |
10+ | CHF 870.00 | 24.08% |
20+ | CHF 814.50 | 28.93% |
30+ | CHF 760.00 | 33.68% |
50+ | CHF 740.50 | 35.38% |
100+ | CHF 714.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |