

CHF 1'699.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'836.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'699.00 | - |
4+ | CHF 1'508.00 | 11.24% |
10+ | CHF 1'322.00 | 22.19% |
20+ | CHF 1'305.00 | 23.19% |
30+ | CHF 1'218.00 | 28.31% |
50+ | CHF 1'186.00 | 30.19% |
100+ | CHF 1'145.00 | 32.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |