

CHF 509.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 509.00 | - |
4+ | CHF 436.50 | 14.24% |
10+ | CHF 382.50 | 24.85% |
20+ | CHF 343.50 | 32.51% |
30+ | CHF 320.50 | 37.03% |
50+ | CHF 312.00 | 38.70% |
100+ | CHF 300.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |