

CHF 526.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 526.00 | - |
4+ | CHF 450.00 | 14.45% |
10+ | CHF 394.50 | 25.00% |
20+ | CHF 357.00 | 32.13% |
30+ | CHF 333.50 | 36.60% |
50+ | CHF 324.50 | 38.31% |
100+ | CHF 316.00 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |