

CHF 1'107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'196.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'107.00 | - |
4+ | CHF 977.00 | 11.74% |
10+ | CHF 959.50 | 13.32% |
20+ | CHF 868.50 | 21.54% |
30+ | CHF 810.50 | 26.78% |
50+ | CHF 789.50 | 28.68% |
100+ | CHF 783.00 | 29.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |