

CHF 958.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'036.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 958.50 | - |
4+ | CHF 852.00 | 11.11% |
10+ | CHF 747.00 | 22.07% |
20+ | CHF 697.00 | 27.28% |
30+ | CHF 650.50 | 32.13% |
50+ | CHF 633.50 | 33.91% |
100+ | CHF 620.50 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |