

CHF 1'123.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'213.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'123.00 | - |
4+ | CHF 973.50 | 13.31% |
10+ | CHF 853.50 | 24.00% |
20+ | CHF 799.00 | 28.85% |
30+ | CHF 746.00 | 33.57% |
50+ | CHF 726.50 | 35.31% |
100+ | CHF 700.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |