

CHF 1'665.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'799.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'665.00 | - |
4+ | CHF 1'499.00 | 9.97% |
10+ | CHF 1'315.00 | 21.02% |
20+ | CHF 1'278.00 | 23.24% |
30+ | CHF 1'193.00 | 28.35% |
50+ | CHF 1'162.00 | 30.21% |
100+ | CHF 1'122.00 | 32.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |