

CHF 624.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 674.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 624.00 | - |
4+ | CHF 563.00 | 9.78% |
10+ | CHF 493.50 | 20.91% |
20+ | CHF 457.50 | 26.68% |
30+ | CHF 427.00 | 31.57% |
50+ | CHF 416.00 | 33.33% |
100+ | CHF 401.50 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |