

CHF 471.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 471.50 | - |
4+ | CHF 406.00 | 13.89% |
10+ | CHF 356.00 | 24.50% |
20+ | CHF 318.50 | 32.45% |
30+ | CHF 297.50 | 36.90% |
50+ | CHF 289.50 | 38.60% |
100+ | CHF 279.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |