

CHF 519.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.00 | - |
4+ | CHF 444.50 | 14.35% |
10+ | CHF 390.00 | 24.86% |
20+ | CHF 352.50 | 32.08% |
30+ | CHF 329.00 | 36.61% |
50+ | CHF 320.50 | 38.25% |
100+ | CHF 312.00 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |