

CHF 929.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'004.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 929.50 | - |
4+ | CHF 826.50 | 11.08% |
10+ | CHF 724.50 | 22.05% |
20+ | CHF 675.50 | 27.33% |
30+ | CHF 630.50 | 32.17% |
50+ | CHF 614.00 | 33.94% |
100+ | CHF 602.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |