

CHF 45.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.30 | - |
4+ | CHF 38.90 | 14.13% |
10+ | CHF 34.20 | 24.50% |
20+ | CHF 30.50 | 32.67% |
30+ | CHF 28.50 | 37.09% |
50+ | CHF 27.80 | 38.63% |
100+ | CHF 26.80 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |