

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.40 | - |
4+ | CHF 71.70 | 14.03% |
10+ | CHF 62.90 | 24.58% |
20+ | CHF 56.20 | 32.61% |
30+ | CHF 52.40 | 37.17% |
50+ | CHF 51.10 | 38.73% |
100+ | CHF 49.30 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |