

CHF 1'645.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'778.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'645.00 | - |
4+ | CHF 1'469.00 | 10.70% |
10+ | CHF 1'288.00 | 21.70% |
20+ | CHF 1'254.00 | 23.77% |
30+ | CHF 1'170.00 | 28.88% |
50+ | CHF 1'140.00 | 30.70% |
100+ | CHF 1'099.00 | 33.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |