

CHF 1'067.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'067.00 | - |
4+ | CHF 928.00 | 13.03% |
10+ | CHF 901.50 | 15.51% |
20+ | CHF 816.00 | 23.52% |
30+ | CHF 761.50 | 28.63% |
50+ | CHF 742.00 | 30.46% |
100+ | CHF 730.50 | 31.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |