

CHF 914.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 988.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 914.50 | - |
4+ | CHF 811.50 | 11.26% |
10+ | CHF 711.50 | 22.20% |
20+ | CHF 664.50 | 27.34% |
30+ | CHF 620.50 | 32.15% |
50+ | CHF 604.00 | 33.95% |
100+ | CHF 592.50 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |