

CHF 605.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 654.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 605.50 | - |
4+ | CHF 544.50 | 10.07% |
10+ | CHF 477.50 | 21.14% |
20+ | CHF 443.50 | 26.75% |
30+ | CHF 414.00 | 31.63% |
50+ | CHF 403.50 | 33.36% |
100+ | CHF 388.50 | 35.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |