

CHF 502.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 502.00 | - |
4+ | CHF 431.00 | 14.14% |
10+ | CHF 378.00 | 24.70% |
20+ | CHF 341.50 | 31.97% |
30+ | CHF 319.00 | 36.45% |
50+ | CHF 310.50 | 38.15% |
100+ | CHF 299.00 | 40.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |