

CHF 1'035.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'118.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'035.00 | - |
4+ | CHF 907.50 | 12.32% |
10+ | CHF 883.00 | 14.69% |
20+ | CHF 799.00 | 22.80% |
30+ | CHF 746.00 | 27.92% |
50+ | CHF 726.50 | 29.81% |
100+ | CHF 714.50 | 30.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |