

CHF 887.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 959.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 887.50 | - |
4+ | CHF 789.50 | 11.04% |
10+ | CHF 692.00 | 22.03% |
20+ | CHF 646.00 | 27.21% |
30+ | CHF 603.00 | 32.06% |
50+ | CHF 587.50 | 33.80% |
100+ | CHF 575.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |