

CHF 1'052.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'137.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'052.00 | - |
4+ | CHF 911.00 | 13.40% |
10+ | CHF 799.00 | 24.05% |
20+ | CHF 748.00 | 28.90% |
30+ | CHF 698.00 | 33.65% |
50+ | CHF 680.00 | 35.36% |
100+ | CHF 656.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |