

CHF 1'591.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'719.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'591.00 | - |
4+ | CHF 1'398.00 | 12.13% |
10+ | CHF 1'226.00 | 22.94% |
20+ | CHF 1'193.00 | 25.02% |
30+ | CHF 1'114.00 | 29.98% |
50+ | CHF 1'085.00 | 31.80% |
100+ | CHF 1'046.00 | 34.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |