

CHF 490.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 490.50 | - |
4+ | CHF 421.00 | 14.17% |
10+ | CHF 369.00 | 24.77% |
20+ | CHF 332.50 | 32.21% |
30+ | CHF 310.50 | 36.70% |
50+ | CHF 302.50 | 38.33% |
100+ | CHF 292.00 | 40.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |