

CHF 1'023.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'105.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'023.00 | - |
4+ | CHF 897.50 | 12.27% |
10+ | CHF 787.00 | 23.07% |
20+ | CHF 783.50 | 23.41% |
30+ | CHF 731.50 | 28.49% |
50+ | CHF 712.50 | 30.35% |
100+ | CHF 700.50 | 31.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |