

CHF 578.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 624.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 578.00 | - |
4+ | CHF 521.00 | 9.86% |
10+ | CHF 456.50 | 21.02% |
20+ | CHF 423.50 | 26.73% |
30+ | CHF 395.50 | 31.57% |
50+ | CHF 385.00 | 33.39% |
100+ | CHF 371.50 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |