

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.70 | - |
4+ | CHF 38.40 | 14.09% |
10+ | CHF 33.70 | 24.61% |
20+ | CHF 30.10 | 32.66% |
30+ | CHF 28.10 | 37.14% |
50+ | CHF 27.30 | 38.93% |
100+ | CHF 26.40 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |